Set básico testo 324 - Instrumento de medición de presión y estimación de fugas

Número de artículo: 0563 3240 70
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
    Tipo de producto Sensor de Lux

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 0563 3240 70
    EAN / GTIN 4029547012488
    Número del fabricante 0563 3240 70

    Descripción

    Descripción:

    Con el paso del tiempo, las tuberías de gas pueden presentar fugas. El testo 324 basic set le permite ponerse manos a la obra de inmediato y realizar todas las pruebas pertinentes y prescritas legalmente en las tuberías de gas
    • testo 324 basic set - instrumento de medición de presión y fugas en detalle
    • testo 324 instrumento de medición de presión y fugas, comprobado por la DVGW:
    • Todas las mediciones importantes en un solo instrumento:
    • Prueba de tuberías de gas según TRGI 2018 DVGW G600 (prueba de carga, estanqueidad y capacidad de servicio)
    • Prueba de tuberías de GLP según TRF 2021
    • Prueba de tuberías de gas en caravanas según DIN DVGW G607 y DIN EN 1949
    • Determinación automática del volumen de tuberías en tuberías de gas
    • Prueba de tuberías de aguas residuales
    • Prueba automática de capacidad de servicio: el maletín del sistema con unidad de alimentación (incluido en el volumen de suministro, para más información véase maletín del sistema) alimenta el gas mediante la vejiga de gas. Dado que la vejiga de gas se llena con el propio gas del sistema, no existe la posibilidad de que se produzca una mezcla peligrosa de gas y aire durante la prueba de aptitud para el servicio
    • Lleve a cabo las pruebas prescritas por TRGI con facilidad, gracias a las directrices almacenadas y a una guía paso a paso a través del menú de medición. Las pruebas pertinentes, por ejemplo, la prueba de estanqueidad en tuberías de gas, las realiza automáticamente el instrumento de medición de presión y fugas. Esto le deja más tiempo para otros trabajos
    • La conexión monomanguera facilita enormemente el manejo, mientras que la pantalla gráfica en color de alta resolución también hace que sea cómodo trabajar con él
    • Lugar de medición y gestión de clientes: los datos de medición se pueden almacenar y documentar de forma rápida y sencilla en carpetas de clientes creadas previamente, asignadas al lugar de medición
    • La máxima precisión la ofrecen los sensores integrados: en el testo 324 hay instalados un sensor de caudal, un sensor de presión absoluta y dos sensores de presión diferencial. Opcionalmente, se pueden conectar al instrumento de medida hasta dos sondas de temperatura o sondas de alta presión de hasta 25 bar
    • La bomba de presión integrada en el testo 324 permite el aumento automático de la presión hasta 300 mbar, por ejemplo para la prueba de estanqueidad a 150 mbar en tuberías de gas
    • Garantía de 2 años
    • Caja del sistema:
    • El maletín del sistema está equipado con una unidad de alimentación, bloque de conexión y manguera de conexión y dispone de una conexión para instrumento, bomba y manguera, incluyendo válvula de sobrepresión y llave de paso
    • El maletín del sistema dispone de insertos especiales junto con compartimentos para instrumento de medición y accesorios - de este modo su equipo estará siempre a mano
    • Bomba de prueba manual:
    • Tiene la opción de generar presiones más altas con la bomba de prueba manual, por ejemplo para la prueba de 1 bar.

    Descargas y documentos

    Productos adecuados

    Accesorios

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra